Piuliță în formă de T Beta Tools 8008N M39
Piuliță în formă de T Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:8008N M39
Rubix:d1192001
Producator:080080239
EAN:8014230183206
Detalii produs : 8008N M39 BETA - TENSIONERS BETA TOOLS 8008N M39
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8200 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

