Referințe
Beta Tools:8040EN M48
Rubix:d1190918
Producator:080400348
EAN:8014230544885

Detalii produs : 8040EN M48 BETA - EYE NUT BETA TOOLS 8040EN M48
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 240x170x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6455 g |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 48 mm |
| Clasă | 6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
48 mm
