Referințe
Beta Tools:861PH 1
Rubix:d1189214
Producator:008610205
EAN:8014230150284

Detalii produs : 861PH 1 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 861PH 1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x54x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6 g |
| Tipări | phillips (ph) |
| Dimensiunea imprimării | ph1 |
| Lungime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
