Extensie pentru chei tubulare Beta Tools 882P/80
Extensie pentru chei tubulare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:882P/80
Rubix:d1186906
Producator:008820080
EAN:8014230688374

Detalii produs : 882P/80 BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 882P/80
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 33,6 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 4 mm '' |
| Lungime | 80 mm |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
