• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Extensie pentru chei tubulare

    Extensie pentru chei tubulare Facom 4763

    Extensie pentru chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:4763
    Rubix:d1341627
    EAN:3148517854185
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Adaptor de unitate pătrat1/4 ''
    Lungime355 mm
    Diametru8 mm

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Adaptor de unitate pătrat1/4 ''
    Lungime355 mm
    Diametru8 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932480908 MILWAUKEE - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET MILWAUKEE 4932480908865368 ROEBUCK - 865368 ADAPTOR 1/4 50 MM ROEBUCK7760 BAHCO - BAHCO 7760 3/8IN SQUARE DRIVE EXTENSION BAR 75MMExtensie pentru chei tubulare Facom J.250RCKExtensie pentru chei tubulare Facom R.210S4932480642 MILWAUKEE - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET MILWAUKEE 4932480642Extensie pentru chei tubulare Facom J.2081990 A-10 GEDORE - GEDORE 1990 A-10 EXTENSION WITH RELEASE 1/2 250 MM4932480912 MILWAUKEE - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET MILWAUKEE 49324809121225 STAHLWILLE - 3/8 SPECIAL EXTENSION BAR STAHLWILLE4932480352 MILWAUKEE - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET MILWAUKEE 4932480352920/22 BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 920/22Extensie pentru chei tubulare Facom J.125RCK710/20 BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 710/204932480936 MILWAUKEE - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET MILWAUKEE 4932480936
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut