Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 89MQ 15
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:89MQ 15
Rubix:d1181330
Producator:000890115
EAN:8014230102788



Detalii produs : 89MQ 15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 89MQ 15
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 255x105x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 159 g |
| Deschidere | 15 |
| Lungime | 210 mm |
| Tip | cheie fixă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
