Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 57L.12X13
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:57L.12X13
Rubix:d1331061
EAN:3662424024047

Detalii produs : 57L.12X13 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 57L.12X13
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 177 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 330x20x20 mm |
| greutate ambalate | 177 g |
| Deschidere | 12x13 |
| Lungime | 317.3 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
