Referințe
Beta Tools:900AS 9/32
Rubix:d1181688
Producator:009000355
EAN:8014230031897

Detalii produs : 900AS 9/32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS 9/32
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9,2 g |
| Lungime | 22 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 9.2 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
