Referințe
Milwaukee:4932498823
Rubix:d707025
Producator:4932498823
EAN:4058546526924



Detalii produs : 4932498823 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932498823
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Diametru | 19 mm |
| Lungime | 90.1 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
