Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 91 46
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:91 46
Rubix:d1192862
Producator:000910046
EAN:8014230024387



Detalii produs : 91 46 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 91 46
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 280x60x6 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1201 g |
| Deschidere | 46 |
| Lungime | 280 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
