Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 91 50
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:91 50
Rubix:d1184827
Producator:000910050
EAN:8014230024394



Detalii produs : 91 50 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 91 50
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 290x76x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1401 g |
| Deschidere | 50 |
| Lungime | 290 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
