Referințe
Beta Tools:910A 15
Rubix:d1181843
Producator:009100015
EAN:8014230032467

Detalii produs : 910A 15 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910A 15
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 44,4 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 15 mm |
| Lungime | 32 mm |
| Pătrat | 9.525 mm |
| Diametru (inch) | 0.5906 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 44.4 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere