Referințe
Beta Tools:910B 8
Rubix:d1186339
Producator:009100108
EAN:8014230032573

Detalii produs : 910B 8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910B 8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 21,8 g |
| Lungime | 28 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 21.8 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
