Referințe
Beta Tools:910AS-L 13/16
Rubix:d1184353
Producator:009100362
EAN:8014230033082

Detalii produs : 910AS-L 13/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS-L 13/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 128,6 g |
| Lungime | 65 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 128.6 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
