Referințe
Beta Tools:910B/SN 16
Rubix:d1191051
Producator:009100236
EAN:8014230193267

Detalii produs : 910B/SN 16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910B/SN 16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 70,5 g |
| Lungime | 53.5 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 70.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
