Referințe
Facom:NRB.1/4L
Rubix:d1343118
EAN:3662424035753



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 50x10x10 mm |
| greutate ambalate | 27 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 10.3 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
