Chei tubulare Facom J.8AVSE
J.AVSE-Sockets 3/8 "12-points insulated 1000 volts VSE series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:J.8AVSE
Rubix:d1328753
EAN:3148510276069



Detalii produs : J.8AVSE FACOM - SOCKET FACOM J.8AVSE
J.AVSE-Sockets 3/8 "12-points insulated 1000 volts VSE series
- Sockets for manual use.
-Drive square 3/8” - 9.53 mm.
-OGV ® profile.
- Sockets for manual use.
-Drive square 3/8” - 9.53 mm.
-OGV ® profile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 37 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 45x22x22 mm |
| greutate ambalate | 37 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 18 mm |
| Lungime | 43 mm |
| Finisare | izolat |
| Greutate | 30 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere