Referințe
Milwaukee:4932480004
Rubix:d706675
Producator:4932480004
EAN:4058546377984




rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' drive '' |
|---|---|
| Diametru | 23 mm |
| Lungime | 63 mm |
Detalii produs : 4932480004 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480004
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' drive '' |
|---|---|
| Diametru | 23 mm |
| Lungime | 63 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Diametru (inch) | 0.91 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 26.7 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere