Referințe
Facom:J.15HRFID
Rubix:d1333928
EAN:3662424982590



Detalii produs : J.15HRFID FACOM - SOCKET FACOM J.15HRFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 18.9 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Greutate | 90 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
