Referințe
Beta Tools:910FTX-L 5
Rubix:d1184083
Producator:009100441
EAN:8014230352589

Detalii produs : 910FTX-L 5 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910FTX-L 5
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 31 g |
| Lungime | 55 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 31 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
