• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom S.17HPB

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:S.17HPB
    Rubix:d1339485
    Producator:142206
    EAN:3148515655777
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    HEX SOCKET SHW 1/2" AUTO 19MM - 1 PC MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE HEX SOCKET SHW 1/2" AUTO 19MM - 1 PCChei tubulare Facom NKB.18Chei tubulare Facom K.1'3/4BChei tubulare Facom NSV.8J.21H FACOM - SOCKET FACOM J.21H4932480345 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 49324803456494358 ROEBUCK - 6494358 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 1 LA 50MM ROEBUCKJ.11/16FLUO FACOM - SOCKET FACOM J.11/16FLUO612038 - 612038 238/1L6P CAP CHEIE TUBULARA 3/8 LUNG 10 UNIOR728L 34 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728L 34610762 - 610762 190/1L12P CAP CHEIE TUBULARA L 1/2" 12 LANTURI 10NM.34LA FACOM - SOCKET FACOM NM.34LA880216 ROEBUCK - 880216 3/8 INCH CHEIE TUBULATA 6 LATURI 19MM ROEBUCK900AS 7/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS 7/16728 32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728 32
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut