Biți de șurubelniță Beta Tools 910LP 1,2X8
Biți de șurubelniță Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:910LP 1,2X8
Rubix:d1189756
Producator:009100454
EAN:8014230033211

Detalii produs : 910LP 1,2X8 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910LP 1,2X8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 47,5 g |
| Lungime | 54 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
