Referințe
Beta Tools:920TX-L 40
Rubix:d1181846
Producator:009200535
EAN:8014230084763

Detalii produs : 920TX-L 40 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920TX-L 40
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 93 g |
| Lungime | 120 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
