Referințe
Beta Tools:920AS-L 1.1/16
Rubix:d1191762
Producator:009200364
EAN:8014230538761

Detalii produs : 920AS-L 1.1/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920AS-L 1.1/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 296,5 g |
| Lungime | 77 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 296.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
