Referințe
Facom:S.24RFID
Rubix:d1343622
EAN:3662424984679



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 28.7 mm |
| Lungime | 62 mm |
| Greutate | 210 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 28.7 mm |
| Lungime | 62 mm |
| Greutate | 210 g |