Referințe
Beta Tools:920FTX 22
Rubix:d1191539
Producator:009200387
EAN:8014230149455

Detalii produs : 920FTX 22 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920FTX 22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 77 g |
| Lungime | 37 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 77 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
