Referințe
Beta Tools:920AS-L 13/16
Rubix:d1182074
Producator:009200360
EAN:8014230034669

Detalii produs : 920AS-L 13/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920AS-L 13/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 201 g |
| Lungime | 77 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 201 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
