Referințe
Beta Tools:920AS-L 15/16
Rubix:d1184080
Producator:009200362
EAN:8014230034683

Detalii produs : 920AS-L 15/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920AS-L 15/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 250 g |
| Lungime | 77 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 250 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
