Referințe
Beta Tools:920AS 1
Rubix:d1183747
Producator:009200216
EAN:8014230034423

Detalii produs : 920AS 1 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920AS 1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 174,3 g |
| Lungime | 45 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 174.3 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
