Referințe
Beta Tools:920BP 6L
Rubix:d1182817
Producator:009200491
EAN:8014230350721

Detalii produs : 920BP 6L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920BP 6L
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 85,2 g |
| Lungime | 100 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
