• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță

    Biți de șurubelniță Facom S.10HT

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:S.10HT
    Rubix:d1329692
    Producator:S.10HT
    EAN:3662424113413
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    IN 19 K 14 GEDORE - GEDORE 2663090 SCREWDRIVER BIT SOCKET 1/2 IN BALL-END-IN-HEX 14910PE 7 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910PE 7Biți de șurubelniță Wera 05003972001IN32L-22-155 GEDORE - GEDORE IN 32 L SCREWDRIVER BIT SOCKET 3/4 IN SQ DR IN HEX 22MM LONG900TX/SB8 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900TX/SB8Biți de șurubelniță Facom ST.41NSHM.19 FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM NSHM.19910M/35 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910M/35920ES 11 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920ES 11Biți de șurubelniță Facom NSX.30B607893 UNIOR - 607893 CAP TUBULARA PH 2 C187PH-1/4 UNIORBiți de șurubelniță Facom S.27HTBiți de șurubelniță Facom J.10HLAT900PT 15 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900PT 15Biți de șurubelniță Facom JT.5T
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut