Biți de șurubelniță Facom ST.41
Set of 1/2 square screwdriver sockets - hex sockets and Torx bits.
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Facom:ST.41
Rubix:d1329567
EAN:3148515188220


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Tipări | hex / allen |
Documente
Detalii produs :
Sockets on rack. Contents: 6-7-8-10-12.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 6 ;7 ;8 ;10 ;12 |
| Model | st.41 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere