Biți de șurubelniță Beta Tools 920PE-AS 1/8
Biți de șurubelniță Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:920PE-AS 1/8
Rubix:d1185267
Producator:009200460
EAN:8014230512150



Detalii produs : 920PE-AS 1/8 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE-AS 1/8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 63 g |
| Lungime | 58 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
