Referințe
Beta Tools:920TX 30
Rubix:d1188447
Producator:009200523
EAN:8014230035192


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2' '' |
|---|---|
| Lungime | 58 mm |
| Tipări | profil torx |
Detalii produs : 920TX 30 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920TX 30
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 65,4 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2' '' |
| Lungime | 58 mm |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | t30 |
| Model | 920tx 30 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere