Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 930 6X7
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:930 6X7
Rubix:d1183252
Producator:009300006
EAN:8014230036618



Detalii produs : 930 6X7 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 930 6X7
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 34,6 g |
| Deschidere | 6x7 |
| Lungime | 100 mm |
| Tip | cheie tubulară |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
