Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 118.EC4
118.EC - Sets of 2 spare tenons for 118A key
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:118.EC4
Rubix:d1339572
EAN:3148511341155



Detalii produs :
118.EC - Sets of 2 spare tenons for 118A key
- Double and square tenons for surface-slotted nuts.
- Double and square tenons for surface-slotted nuts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 20x20x10 mm |
| greutate ambalate | 13 g |
| Deschidere | 4 |
| Tip | cheie cu cârlig |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
