Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee 4932471520
Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932471520
Rubix:d708039
Producator:4932471520
EAN:4058546294199

Detalii produs : 4932471520 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932471520
MAX BITE™ open-end grip reduces rounding and stripping. Rounded I-Beam handle for comfortable handling grip. Ink-filled labels for better visibility. Chrome alloy steel, chrome plated.
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 12 mm |
|---|---|
| Lungime | 172 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
