Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 933 22X22
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:933 22X22
Rubix:d1186976
Producator:009330022
EAN:8014230081830




Detalii produs : 933 22X22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 933 22X22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 615,5 g |
| Lungime | 250 mm |
| Tip | cheie pentru ţevi |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
