Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 113A.8C-IPH
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:113A.8C-IPH
Rubix:d1327623
EAN:3662424017544

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 27 |
|---|---|
| Lungime | 206 mm |
| Tip | cheie reglabilă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
