• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.10PB

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:440.10PB
    Rubix:d1338985
    Producator:142167
    EAN:3148515659706
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    8201T M12 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 8201T M12Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.8X10F40.15/16 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40.15/1640031617 STAHLWILLE - STAHLWILLE 40031617 16 X 17MM DOE SPANNER1 B 1.13/16AF GEDORE - GEDORE 1 B 1.13/16AF 1B COMBINATION SPANNER 1.13/16 INCH A/F306 G 27 GEDORE - GEDORE 27MM RINGSLOGSPANNER 306 G 27Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467S.14SLS1936M-8-9 BAHCO - BAHCO 1936M-8-9 TUBULAR HEX SOCKET WRENCH54A.36SLS FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 54A.36SLSCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467F.3/48201T M14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 8201T M149582760800 FORTIS - 9582760800 FORTIS9579460041 FORTIS - 9579460041 FORTIS76.26 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 76.2640R.21 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40R.21
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut