Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 935K 20X22
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:935K 20X22
Rubix:d1183001
Producator:009359138
EAN:8014230561042

Detalii produs : 935K 20X22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 935K 20X22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 282,6 g |
| Deschidere | 20x22 |
| Lungime | 170 mm |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
