Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 317500
Mounting/socket ratchet wrench 3175
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:317500
Rubix:d788854
Producator:4509520
EAN:4017981317504

Detalii produs : 317500 GEDORE - 317500 GEDORE
Installation wrench M10, 17x19 mm For washbasin mountings With moveable stud screw insert for bathroom fittings attachment M10 or M12 With reversible ring ratchet size 17 mm for tightening or loosening of bathroom fittings connections even in hard-to-reach areas Open end spanner size 19 mm for tightening or loosening of corner valves GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 270 g |
|---|---|
| Deschidere | 17x19 |
| Lungime | 250 mm |
| Tip | cheie specială |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
