Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 94K 10X11
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:94K 10X11
Rubix:d1192153
Producator:000949010
EAN:8014230783802

Detalii produs : 94K 10X11 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 94K 10X11
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 58,5 g |
| Lungime | 153 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
