Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 94 12X14
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:94 12X14
Rubix:d1190132
Producator:000940012
EAN:8014230024592





Detalii produs : 94 12X14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 94 12X14
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 82 g |
| Deschidere | 12x14 |
| Lungime | 175 mm |
| Tip | cheie pentru conducte |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 22.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
