• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 72.11

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:72.11
    Rubix:d1341092
    EAN:3148511171301
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie pentru ţevi

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie pentru ţevi
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467F.1725 PK 24 GEDORE - GEDORE 24MMDBLEENDEDSOCKET 25PK-24142K 10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142K 109582460520 FORTIS - 9582460520 FORTISCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 92A.27605160 - 605160 977/1 SUPORT CHEI FIXE 50X185X333930 24X26 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 930 24X2696650-045050 NORELEM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH NORELEM 96650-045050935 12X13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 935 12X13615266 - 615266 117/4 CHEIE FIXA SIMPLA BRUNATA 2178 115 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 78 1159558120025 FORMAT - 9558120025 FORMAT90AS 5/16X11/32 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90AS 5/16X11/32Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 99C.11Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55.16X17
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut