Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 940/3
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:940/3
Rubix:d1185847
Producator:009400003
EAN:8014230037578



Detalii produs : 940/3 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 940/3
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 332x40x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 234,5 g |
| Lungime | 290 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
