Referințe
Beta Tools:949 13
Rubix:d1186657
Producator:009490013
EAN:8014230759760

Detalii produs : 949 13 BETA - T-KEY BETA TOOLS 949 13
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 168,5 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 13 |
| Lungime | 244 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
