Referințe
Beta Tools:951MQ 6
Rubix:d1190149
Producator:009510706
EAN:8014230103488

Detalii produs : 951MQ 6 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951MQ 6
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 205x155x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 228 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 6 |
| Lungime | 168 mm |
| Finisare | izolat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
