Referințe
Beta Tools:951TX 15
Rubix:d1192660
Producator:009510815
EAN:8014230377735

Detalii produs : 951TX 15 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951TX 15
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 22,6 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 15 |
| Lungime | 150 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
