Referințe
Beta Tools:951TX 27
Rubix:d1188222
Producator:009510827
EAN:8014230377766

Detalii produs : 951TX 27 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951TX 27
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 220x155x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 75,3 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 27 |
| Lungime | 195 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
